樹脂ベアリング(UHMWPE) 6200番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類UHMWPE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28757524UKB6200PE-A30910アルミナセラミック
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757533UKB6200PE-G30910ソーダガラス
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757549UKB6200PE-PP30910PP
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757558UKB6200PE-S30910SUS304
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757567UKB6200PE-S630910SUS316
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757576UKB6201PE-A321012アルミナセラミック
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757585UKB6201PE-G321012ソーダガラス
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757594UKB6201PE-PP321012PP
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757603UKB6201PE-S321012SUS304
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757628UKB6202PE-A351115アルミナセラミック
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757637UKB6202PE-G351115ソーダガラス
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757646UKB6202PE-PP351115PP
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757655UKB6202PE-S351115SUS304
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757673UKB6203PE-A401217アルミナセラミック
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757689UKB6203PE-G401217ソーダガラス
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757698UKB6203PE-PP401217PP
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757707UKB6203PE-S401217SUS304
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757716UKB6203PE-S6401217SUS316
オープン
3,688
4,057(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757725UKB6204PE-A471420アルミナセラミック
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757734UKB6204PE-G471420ソーダガラス
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757743UKB6204PE-PP471420PP
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757759UKB6204PE-S471420SUS304
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757768UKB6204PE-S6471420SUS316
オープン
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757777UKB6205PE-A521525アルミナセラミック
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757786UKB6205PE-G521525ソーダガラス
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757795UKB6205PE-PP521525PP
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757804UKB6205PE-S521525SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757813UKB6205PE-S6521525SUS316
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757829UKB6206PE-A621630アルミナセラミック
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757838UKB6206PE-PP621630PP
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
28757847UKB6206PE-S621630SUS304
オープン
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757865UKB6207PE-A721735アルミナセラミック
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757874UKB6207PE-PP721735PP
オープン
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757883UKB6207PE-S721735SUS304
オープン
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757908UKB6208PE-A801840アルミナセラミック
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757917UKB6208PE-PP801840PP
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757926UKB6208PE-S801840SUS304
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757944UKB6209PE-A851945アルミナセラミック
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757953UKB6209PE-PP851945PP
オープン
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757969UKB6209PE-S851945SUS304
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757987UKB6210PE-A902050アルミナセラミック
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757996UKB6210PE-PP902050PP
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758005UKB6210PE-S902050SUS304
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758023UKB6211PE-A1002155アルミナセラミック
オープン
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758039UKB6211PE-PP1002155PP
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758048UKB6211PE-S1002155SUS304
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758066UKB6212PE-A1102260アルミナセラミック
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758075UKB6212PE-PP1102260PP
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758084UKB6212PE-S1102260SUS304
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757619UKB6201PE-S6321012SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする