樹脂ベアリング(UHMWPE) 6300番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類UHMWPE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径D(Φmm)
幅(mm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28758109UKB6300PE-A103511アルミナセラミック
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758118UKB6300PE-G103511ソーダガラス
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758127UKB6300PE-PP103511PP
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758136UKB6300PE-S103511SUS304
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758145UKB6300PE-S6103511SUS316
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758154UKB6301PE-A123712アルミナセラミック
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758163UKB6301PE-G123712ソーダガラス
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758179UKB6301PE-PP123712PP
オープン
3,688
4,057(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758188UKB6301PE-S123712SUS304
オープン
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758197UKB6301PE-S6123712SUS316
オープン
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758206UKB6302PE-A154213アルミナセラミック
オープン
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758215UKB6302PE-G154213ソーダガラス
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758224UKB6302PE-PP154213PP
オープン
3,688
4,057(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758233UKB6302PE-S154213SUS304
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758249UKB6302PE-S6154213SUS316
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758258UKB6303PE-A174714アルミナセラミック
オープン
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758267UKB6303PE-G174714ソーダガラス
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758276UKB6303PE-PP174714PP
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758285UKB6303PE-S174714SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758294UKB6303PE-S6174714SUS316
オープン
4,088
4,497(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758303UKB6304PE-A205215アルミナセラミック
オープン
7,688
8,457(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758319UKB6304PE-G205215ソーダガラス
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758328UKB6304PE-PP205215PP
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758337UKB6304PE-S205215SUS304
オープン
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758346UKB6304PE-S6205215SUS316
オープン
4,688
5,157(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758355UKB6305PE-A256217アルミナセラミック
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758364UKB6305PE-PP256217PP
オープン
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758373UKB6305PE-S256217SUS304
オープン
6,888
7,577(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758398UKB6306PE-A307219アルミナセラミック
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758407UKB6306PE-PP307219PP
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758416UKB6306PE-S307219SUS304
オープン
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758434UKB6307PE-A358021アルミナセラミック
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758443UKB6307PE-PP358021PP
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758459UKB6307PE-S358021SUS304
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758477UKB6308PE-A409023アルミナセラミック
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758486UKB6308PE-PP409023PP
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758495UKB6308PE-S409023SUS304
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758513UKB6309PE-A4510027アルミナセラミック
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758529UKB6309PE-PP4510027PP
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758538UKB6309PE-S4510027SUS304
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758565UKB6310PE-PP5011027PP
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758574UKB6310PE-S5011027SUS304
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758608UKB6311PE-PP5512029PP
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758617UKB6311PE-S5512029SUS304
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758644UKB6312PE-PP6013031PP
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758653UKB6312PE-S6013031SUS304
オープン
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758389UKB6305PE-S6256217SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28758425UKB6306PE-S6307219SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28758468UKB6307PE-S6358021SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28758504UKB6308PE-S6409023SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする