曜日別特売

樹脂ベアリング(UHMWPE) 6800番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類UHMWPE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
全70種類を絞り込む
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28758678UKB6800PE-A19510アルミナセラミック
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758687UKB6800PE-G19510ソーダガラス
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758696UKB6800PE-PP19510PP
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758705UKB6800PE-S19510SUS304
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758714UKB6800PE-S619510SUS316
オープン
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758723UKB6801PE-A21512アルミナセラミック
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758739UKB6801PE-G21512ソーダガラス
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758748UKB6801PE-PP21512PP
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758757UKB6801PE-S21512SUS304
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758766UKB6801PE-S621512SUS316
オープン
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758775UKB6802PE-A24515アルミナセラミック
オープン
3,688
4,057(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758784UKB6802PE-G24515ソーダガラス
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758793UKB6802PE-PP24515PP
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758809UKB6802PE-S24515SUS304
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758818UKB6802PE-S624515SUS316
オープン
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758827UKB6803PE-A26517アルミナセラミック
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758836UKB6803PE-G26517ソーダガラス
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758845UKB6803PE-PP26517PP
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758854UKB6803PE-S26517SUS304
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758863UKB6803PE-S626517SUS316
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758879UKB6804PE-A32720アルミナセラミック
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758888UKB6804PE-G32720ソーダガラス
オープン
4,088
4,497(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758897UKB6804PE-PP32720PP
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758906UKB6804PE-S32720SUS304
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758915UKB6804PE-S632720SUS316
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758924UKB6805PE-A37725アルミナセラミック
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758933UKB6805PE-G37725ソーダガラス
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758949UKB6805PE-PP37725PP
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758958UKB6805PE-S37725SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28758967UKB6805PE-S637725SUS316
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758976UKB6806PE-A42730アルミナセラミック
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758985UKB6806PE-G42730ソーダガラス
オープン
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
28758994UKB6806PE-PP42730PP
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759003UKB6806PE-S42730SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759019UKB6806PE-S642730SUS316
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759028UKB6807PE-A47735アルミナセラミック
オープン
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759037UKB6807PE-G47735ソーダガラス
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759046UKB6807PE-PP47735PP
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759055UKB6807PE-S47735SUS304
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759064UKB6807PE-S647735SUS316
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759073UKB6808PE-A52740アルミナセラミック
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759089UKB6808PE-G52740ソーダガラス
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759098UKB6808PE-PP52740PP
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759107UKB6808PE-S52740SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759116UKB6808PE-S652740SUS316
オープン
5,088
5,597(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759125UKB6809PE-A58745アルミナセラミック
オープン
6,288
6,917(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759134UKB6809PE-G58745ソーダガラス
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759143UKB6809PE-PP58745PP
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759159UKB6809PE-S58745SUS304
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759168UKB6809PE-S658745SUS316
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする