樹脂ベアリング(UHMWPE) 6900番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類UHMWPE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28759378UKB6900PE-A22610アルミナセラミック
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759387UKB6900PE-G22610ソーダガラス
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759396UKB6900PE-PP22610PP
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759405UKB6900PE-S22610SUS304
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759414UKB6900PE-S622610SUS316
オープン
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759423UKB6901PE-A24612アルミナセラミック
オープン
2,888
3,177(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759439UKB6901PE-G24612ソーダガラス
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759448UKB6901PE-PP24612PP
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759457UKB6901PE-S24612SUS304
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759466UKB6901PE-S624612SUS316
オープン
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759475UKB6902PE-A28715アルミナセラミック
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759484UKB6902PE-G28715ソーダガラス
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759493UKB6902PE-PP28715PP
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759509UKB6902PE-S28715SUS304
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759518UKB6902PE-S628715SUS316
オープン
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759527UKB6903PE-A30717アルミナセラミック
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759536UKB6903PE-G30717ソーダガラス
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759545UKB6903PE-PP30717PP
オープン
2,688
2,957(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759554UKB6903PE-S30717SUS304
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759563UKB6903PE-S630717SUS316
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759579UKB6904PE-A37920アルミナセラミック
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759588UKB6904PE-G37920ソーダガラス
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759597UKB6904PE-PP37920PP
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759606UKB6904PE-S37920SUS304
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759615UKB6904PE-S637920SUS316
オープン
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759624UKB6905PE-A42925アルミナセラミック
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759633UKB6905PE-G42925ソーダガラス
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759649UKB6905PE-PP42925PP
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759658UKB6905PE-S42925SUS304
オープン
3,888
4,277(税込)
6日以内出荷
返品不可
28759667UKB6905PE-S642925SUS316
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759676UKB6906PE-A47930アルミナセラミック
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759685UKB6906PE-G47930ソーダガラス
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759694UKB6906PE-PP47930PP
オープン
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759703UKB6906PE-S47930SUS304
オープン
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759719UKB6906PE-S647930SUS316
オープン
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759728UKB6907PE-A551035アルミナセラミック
オープン
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759737UKB6907PE-G551035ソーダガラス
オープン
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759746UKB6907PE-PP551035PP
オープン
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759755UKB6907PE-S551035SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759764UKB6907PE-S6551035SUS316
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759773UKB6908PE-A621240アルミナセラミック
オープン
8,488
9,337(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759789UKB6908PE-G621240ソーダガラス
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759798UKB6908PE-PP621240PP
オープン
7,888
8,677(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759807UKB6908PE-S621240SUS304
オープン
7,088
7,797(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759816UKB6908PE-S6621240SUS316
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759825UKB6909PE-A681245アルミナセラミック
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759834UKB6909PE-G681245ソーダガラス
オープン
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759843UKB6909PE-PP681245PP
オープン
7,888
8,677(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759859UKB6909PE-S681245SUS304
オープン
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
28759868UKB6909PE-S6681245SUS316
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする