樹脂ベアリング(PP) 60/番台

樹脂ベアリング(PP) 60/番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 60/番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 60/番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PP内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28760525UKB60/22PP-A441222アルミナセラミック
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28760534UKB60/22PP-G441222ソーダガラス
オープン
4,288
4,717(税込)
12日以内出荷
返品不可
28760543UKB60/22PP-PP441222PP
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
28760559UKB60/22PP-S441222SUS304
オープン
3,798
4,178(税込)
14日以内出荷
28760577UKB60/28PP-A521228アルミナセラミック
オープン
5,798
6,378(税込)
14日以内出荷
28760586UKB60/28PP-G521228ソーダガラス
オープン
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
28760595UKB60/28PP-PP521228PP
オープン
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
28760604UKB60/28PP-S521228SUS304
オープン
4,698
5,168(税込)
14日以内出荷
28760629UKB60/32PP-A581332アルミナセラミック
オープン
8,698
9,568(税込)
14日以内出荷
28760638UKB60/32PP-G581332ソーダガラス
オープン
5,898
6,488(税込)
14日以内出荷
28760647UKB60/32PP-PP581332PP
オープン
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
28760656UKB60/32PP-S581332SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28760665UKB60/32PP-S6581332SUS316
オープン
5,288
5,817(税込)
12日以内出荷
返品不可
28760568UKB60/22PP-S6441222SUS316
オープン
取扱い終了
28760613UKB60/28PP-S6521228SUS316
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする