樹脂ベアリング(PP) 6000番台

樹脂ベアリング(PP) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PP内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28760674UKB6000PP-A26810アルミナセラミック
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
28760683UKB6000PP-G26810ソーダガラス
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
28760699UKB6000PP-PP26810PP
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
28760708UKB6000PP-S26810SUS304
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
28760717UKB6000PP-S626810SUS316
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
28760726UKB6001PP-A28812アルミナセラミック
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
28760735UKB6001PP-G28812ソーダガラス
オープン
2,688
2,957(税込)
7日以内出荷
28760744UKB6001PP-PP28812PP
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
28760753UKB6001PP-S28812SUS304
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
28760769UKB6001PP-S628812SUS316
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
28760778UKB6002PP-A32915アルミナセラミック
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
28760787UKB6002PP-G32915ソーダガラス
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
28760796UKB6002PP-PP32915PP
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28760805UKB6002PP-S32915SUS304
オープン
2,888
3,177(税込)
7日以内出荷
28760814UKB6002PP-S632915SUS316
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
28760823UKB6003PP-A351017アルミナセラミック
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
28760839UKB6003PP-G351017ソーダガラス
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
28760848UKB6003PP-PP351017PP
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
28760857UKB6003PP-S351017SUS304
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
28760866UKB6003PP-S6351017SUS316
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
28760875UKB6004PP-A421220アルミナセラミック
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
28760884UKB6004PP-G421220ソーダガラス
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
28760893UKB6004PP-PP421220PP
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
28760909UKB6004PP-S421220SUS304
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
28760927UKB6005PP-A471225アルミナセラミック
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
28760936UKB6005PP-G471225ソーダガラス
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
28760945UKB6005PP-PP471225PP
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
28760954UKB6005PP-S471225SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
28760979UKB6006PP-A551330アルミナセラミック
オープン
6,288
6,917(税込)
14日以内出荷
28760988UKB6006PP-G551330ソーダガラス
オープン
5,898
6,488(税込)
14日以内出荷
28760997UKB6006PP-PP551330PP
オープン
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
28761006UKB6006PP-S551330SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761015UKB6006PP-S6551330SUS316
オープン
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
28761024UKB6007PP-A621435アルミナセラミック
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761033UKB6007PP-G621435ソーダガラス
オープン
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761049UKB6007PP-PP621435PP
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761058UKB6007PP-S621435SUS304
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761067UKB6007PP-S6621435SUS316
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761076UKB6008PP-A681540アルミナセラミック
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761085UKB6008PP-G681540ソーダガラス
オープン
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761094UKB6008PP-PP681540PP
オープン
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761103UKB6008PP-S681540SUS304
オープン
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761119UKB6008PP-S6681540SUS316
オープン
7,688
8,457(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761128UKB6009PP-A751645アルミナセラミック
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761137UKB6009PP-PP751645PP
オープン
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761146UKB6009PP-S751645SUS304
オープン
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761164UKB6010PP-A801650アルミナセラミック
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761173UKB6010PP-PP801650PP
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761189UKB6010PP-S801650SUS304
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761207UKB6011PP-A901855アルミナセラミック
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする