曜日別特売

樹脂ベアリング(PP) 6200番台

樹脂ベアリング(PP) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PP内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径D(Φmm)
幅(mm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28761444UKB6200PP-A10309アルミナセラミック
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761453UKB6200PP-G10309ソーダガラス
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761469UKB6200PP-PP10309PP
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
28761478UKB6200PP-S10309SUS304
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761487UKB6200PP-S610309SUS316
オープン
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761496UKB6201PP-A123210アルミナセラミック
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761505UKB6201PP-G123210ソーダガラス
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761514UKB6201PP-PP123210PP
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761523UKB6201PP-S123210SUS304
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761548UKB6202PP-A153511アルミナセラミック
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761557UKB6202PP-G153511ソーダガラス
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761566UKB6202PP-PP153511PP
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761575UKB6202PP-S153511SUS304
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761593UKB6203PP-A174012アルミナセラミック
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761609UKB6203PP-G174012ソーダガラス
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761618UKB6203PP-PP174012PP
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761627UKB6203PP-S174012SUS304
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761636UKB6203PP-S6174012SUS316
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761645UKB6204PP-A204714アルミナセラミック
オープン
7,288
8,017(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761654UKB6204PP-G204714ソーダガラス
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761663UKB6204PP-PP204714PP
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761679UKB6204PP-S204714SUS304
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761688UKB6204PP-S6204714SUS316
オープン
4,288
4,717(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761697UKB6205PP-A255215アルミナセラミック
オープン
8,288
9,117(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761706UKB6205PP-G255215ソーダガラス
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
28761715UKB6205PP-PP255215PP
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761724UKB6205PP-S255215SUS304
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
28761733UKB6205PP-S6255215SUS316
オープン
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761749UKB6206PP-A306216アルミナセラミック
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761758UKB6206PP-PP306216PP
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761767UKB6206PP-S306216SUS304
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761785UKB6207PP-A357217アルミナセラミック
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761794UKB6207PP-PP357217PP
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761803UKB6207PP-S357217SUS304
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761828UKB6208PP-A408018アルミナセラミック
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761837UKB6208PP-PP408018PP
オープン
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761846UKB6208PP-S408018SUS304
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
28761864UKB6209PP-A458519アルミナセラミック
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761873UKB6209PP-PP458519PP
オープン
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761889UKB6209PP-S458519SUS304
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761907UKB6210PP-A509020アルミナセラミック
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761916UKB6210PP-PP509020PP
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761925UKB6210PP-S509020SUS304
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761943UKB6211PP-A5510021アルミナセラミック
オープン
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761959UKB6211PP-PP5510021PP
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761968UKB6211PP-S5510021SUS304
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761986UKB6212PP-A6011022アルミナセラミック
オープン
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761995UKB6212PP-PP6011022PP
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762004UKB6212PP-S6011022SUS304
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28761539UKB6201PP-S6123210SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする