曜日別特売

樹脂ベアリング(PP) 6300番台

樹脂ベアリング(PP) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PP内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
全57種類を絞り込む
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28762029UKB6300PP-A351110アルミナセラミック
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762038UKB6300PP-G351110ソーダガラス
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762047UKB6300PP-PP351110PP
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762056UKB6300PP-S351110SUS304
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762065UKB6300PP-S6351110SUS316
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762074UKB6301PP-A371212アルミナセラミック
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762083UKB6301PP-G371212ソーダガラス
オープン
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762099UKB6301PP-PP371212PP
オープン
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762108UKB6301PP-S371212SUS304
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762117UKB6301PP-S6371212SUS316
オープン
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762126UKB6302PP-A421315アルミナセラミック
オープン
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762135UKB6302PP-G421315ソーダガラス
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762144UKB6302PP-PP421315PP
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762153UKB6302PP-S421315SUS304
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762169UKB6302PP-S6421315SUS316
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762178UKB6303PP-A471417アルミナセラミック
オープン
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762187UKB6303PP-G471417ソーダガラス
オープン
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762196UKB6303PP-PP471417PP
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762205UKB6303PP-S471417SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762214UKB6303PP-S6471417SUS316
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762223UKB6304PP-A521520アルミナセラミック
オープン
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762239UKB6304PP-G521520ソーダガラス
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762248UKB6304PP-PP521520PP
オープン
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762257UKB6304PP-S521520SUS304
オープン
4,488
4,937(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762266UKB6304PP-S6521520SUS316
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762275UKB6305PP-A621725アルミナセラミック
オープン
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762284UKB6305PP-PP621725PP
オープン
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762293UKB6305PP-S621725SUS304
オープン
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762318UKB6306PP-A721930アルミナセラミック
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762327UKB6306PP-PP721930PP
オープン
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762336UKB6306PP-S721930SUS304
オープン
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762354UKB6307PP-A802135アルミナセラミック
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762363UKB6307PP-PP802135PP
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762379UKB6307PP-S802135SUS304
オープン
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762397UKB6308PP-A902340アルミナセラミック
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762406UKB6308PP-PP902340PP
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762415UKB6308PP-S902340SUS304
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762433UKB6309PP-A1002745アルミナセラミック
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762449UKB6309PP-PP1002745PP
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762458UKB6309PP-S1002745SUS304
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762485UKB6310PP-PP1102750PP
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762494UKB6310PP-S1102750SUS304
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762528UKB6311PP-PP1202955PP
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762537UKB6311PP-S1202955SUS304
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762564UKB6312PP-PP1303160PP
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762573UKB6312PP-S1303160SUS304
オープン
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762309UKB6305PP-S6621725SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28762345UKB6306PP-S6721930SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28762388UKB6307PP-S6802135SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28762424UKB6308PP-S6902340SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする