曜日別特売

樹脂ベアリング(PP) 6800番台

樹脂ベアリング(PP) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PP内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28762598UKB6800PP-A19510アルミナセラミック
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762607UKB6800PP-G19510ソーダガラス
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762616UKB6800PP-PP19510PP
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762625UKB6800PP-S19510SUS304
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762634UKB6800PP-S619510SUS316
オープン
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762643UKB6801PP-A21512アルミナセラミック
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762659UKB6801PP-G21512ソーダガラス
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762668UKB6801PP-PP21512PP
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762677UKB6801PP-S21512SUS304
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762686UKB6801PP-S621512SUS316
オープン
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762695UKB6802PP-A24515アルミナセラミック
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762704UKB6802PP-G24515ソーダガラス
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762713UKB6802PP-PP24515PP
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762729UKB6802PP-S24515SUS304
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762738UKB6802PP-S624515SUS316
オープン
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762747UKB6803PP-A26517アルミナセラミック
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762756UKB6803PP-G26517ソーダガラス
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762765UKB6803PP-PP26517PP
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762774UKB6803PP-S26517SUS304
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762783UKB6803PP-S626517SUS316
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762799UKB6804PP-A32720アルミナセラミック
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762808UKB6804PP-G32720ソーダガラス
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762817UKB6804PP-PP32720PP
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
28762826UKB6804PP-S32720SUS304
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762835UKB6804PP-S632720SUS316
オープン
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762844UKB6805PP-A37725アルミナセラミック
オープン
4,488
4,937(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762853UKB6805PP-G37725ソーダガラス
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762869UKB6805PP-PP37725PP
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
28762878UKB6805PP-S37725SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28762887UKB6805PP-S637725SUS316
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762896UKB6806PP-A42730アルミナセラミック
オープン
4,688
5,157(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762905UKB6806PP-G42730ソーダガラス
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762914UKB6806PP-PP42730PP
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762923UKB6806PP-S42730SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762939UKB6806PP-S642730SUS316
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762948UKB6807PP-A47735アルミナセラミック
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762957UKB6807PP-G47735ソーダガラス
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762966UKB6807PP-PP47735PP
オープン
4,488
4,937(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762975UKB6807PP-S47735SUS304
オープン
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762984UKB6807PP-S647735SUS316
オープン
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
28762993UKB6808PP-A52740アルミナセラミック
オープン
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763009UKB6808PP-G52740ソーダガラス
オープン
5,688
6,257(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763018UKB6808PP-PP52740PP
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763027UKB6808PP-S52740SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763036UKB6808PP-S652740SUS316
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763045UKB6809PP-A58745アルミナセラミック
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763054UKB6809PP-G58745ソーダガラス
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763063UKB6809PP-PP58745PP
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763079UKB6809PP-S58745SUS304
オープン
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763088UKB6809PP-S658745SUS316
オープン
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする