樹脂ベアリング(PP) 6900番台

樹脂ベアリング(PP) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PP内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28763298UKB6900PP-A22610アルミナセラミック
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763307UKB6900PP-G22610ソーダガラス
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763316UKB6900PP-PP22610PP
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763325UKB6900PP-S22610SUS304
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763334UKB6900PP-S622610SUS316
オープン
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763343UKB6901PP-A24612アルミナセラミック
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763359UKB6901PP-G24612ソーダガラス
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763368UKB6901PP-PP24612PP
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763377UKB6901PP-S24612SUS304
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763386UKB6901PP-S624612SUS316
オープン
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763395UKB6902PP-A28715アルミナセラミック
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763404UKB6902PP-G28715ソーダガラス
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763413UKB6902PP-PP28715PP
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763429UKB6902PP-S28715SUS304
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763438UKB6902PP-S628715SUS316
オープン
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763447UKB6903PP-A30717アルミナセラミック
オープン
3,088
3,397(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763456UKB6903PP-G30717ソーダガラス
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763465UKB6903PP-PP30717PP
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763474UKB6903PP-S30717SUS304
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763483UKB6903PP-S630717SUS316
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763499UKB6904PP-A37920アルミナセラミック
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763508UKB6904PP-G37920ソーダガラス
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763517UKB6904PP-PP37920PP
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763526UKB6904PP-S37920SUS304
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763535UKB6904PP-S637920SUS316
オープン
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763544UKB6905PP-A42925アルミナセラミック
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763553UKB6905PP-G42925ソーダガラス
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763569UKB6905PP-PP42925PP
オープン
3,888
4,277(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763578UKB6905PP-S42925SUS304
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
28763587UKB6905PP-S642925SUS316
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763596UKB6906PP-A47930アルミナセラミック
オープン
5,488
6,037(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763605UKB6906PP-G47930ソーダガラス
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763614UKB6906PP-PP47930PP
オープン
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763623UKB6906PP-S47930SUS304
オープン
4,288
4,717(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763639UKB6906PP-S647930SUS316
オープン
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763648UKB6907PP-A551035アルミナセラミック
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763657UKB6907PP-G551035ソーダガラス
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763666UKB6907PP-PP551035PP
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763675UKB6907PP-S551035SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763684UKB6907PP-S6551035SUS316
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763693UKB6908PP-A621240アルミナセラミック
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763709UKB6908PP-G621240ソーダガラス
オープン
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763718UKB6908PP-PP621240PP
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763727UKB6908PP-S621240SUS304
オープン
6,888
7,577(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763736UKB6908PP-S6621240SUS316
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763745UKB6909PP-A681245アルミナセラミック
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763754UKB6909PP-G681245ソーダガラス
オープン
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763763UKB6909PP-PP681245PP
オープン
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763779UKB6909PP-S681245SUS304
オープン
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
28763788UKB6909PP-S6681245SUS316
オープン
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする