樹脂ベアリング(フェノール) 6000番台

樹脂ベアリング(フェノール) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(フェノール) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(フェノール) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類フェノール内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28764199UKB6000SD-A26810アルミナセラミック
オープン
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764208UKB6000SD-G26810ソーダガラス
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764217UKB6000SD-S26810SUS304
オープン
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764226UKB6000SD-S626810SUS316
オープン
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764235UKB6001SD-A28812アルミナセラミック
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764244UKB6001SD-G28812ソーダガラス
オープン
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764253UKB6001SD-S28812SUS304
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764269UKB6001SD-S628812SUS316
オープン
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764278UKB6002SD-A32915アルミナセラミック
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764287UKB6002SD-G32915ソーダガラス
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764296UKB6002SD-S32915SUS304
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764305UKB6002SD-S632915SUS316
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764314UKB6003SD-A351017アルミナセラミック
オープン
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764323UKB6003SD-G351017ソーダガラス
オープン
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764339UKB6003SD-S351017SUS304
オープン
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764348UKB6003SD-S6351017SUS316
オープン
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764357UKB6004SD-A421220アルミナセラミック
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
28764366UKB6004SD-G421220ソーダガラス
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764375UKB6004SD-S421220SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764384UKB6004SD-S6421220SUS316
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764393UKB6005SD-A471225アルミナセラミック
オープン
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764409UKB6005SD-G471225ソーダガラス
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764418UKB6005SD-S471225SUS304
オープン
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764427UKB6005SD-S6471225SUS316
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする