樹脂ベアリング(フェノール) 6200番台

樹脂ベアリング(フェノール) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(フェノール) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(フェノール) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類フェノール内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28764436UKB6200SD-A30910アルミナセラミック
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764445UKB6200SD-G30910ソーダガラス
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764454UKB6200SD-S30910SUS304
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764463UKB6200SD-S630910SUS316
オープン
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764479UKB6201SD-A321012アルミナセラミック
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764488UKB6201SD-G321012ソーダガラス
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764497UKB6201SD-S321012SUS304
オープン
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764506UKB6201SD-S6321012SUS316
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764515UKB6202SD-A351115アルミナセラミック
オープン
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764524UKB6202SD-G351115ソーダガラス
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764533UKB6202SD-S351115SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764549UKB6202SD-S6351115SUS316
オープン
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764558UKB6203SD-A401217アルミナセラミック
オープン
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764567UKB6203SD-G401217ソーダガラス
オープン
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764576UKB6203SD-S401217SUS304
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764585UKB6203SD-S6401217SUS316
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764594UKB6204SD-A471420アルミナセラミック
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764603UKB6204SD-G471420ソーダガラス
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764619UKB6204SD-S471420SUS304
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764628UKB6204SD-S6471420SUS316
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764637UKB6205SD-A521525アルミナセラミック
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764646UKB6205SD-G521525ソーダガラス
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764655UKB6205SD-S521525SUS304
オープン
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764664UKB6205SD-S6521525SUS316
オープン
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする