樹脂ベアリング(フェノール) 6800番台

樹脂ベアリング(フェノール) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(フェノール) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(フェノール) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類フェノール内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28764838UKB6800SD-A19510アルミナセラミック
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764847UKB6800SD-G19510ソーダガラス
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764856UKB6800SD-S19510SUS304
オープン
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764865UKB6800SD-S619510SUS316
オープン
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764874UKB6801SD-A21512アルミナセラミック
オープン
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764883UKB6801SD-G21512ソーダガラス
オープン
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764899UKB6801SD-S21512SUS304
オープン
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764908UKB6801SD-S621512SUS316
オープン
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764917UKB6802SD-A24515アルミナセラミック
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764926UKB6802SD-G24515ソーダガラス
オープン
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764935UKB6802SD-S24515SUS304
オープン
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764944UKB6802SD-S624515SUS316
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764953UKB6803SD-A26517アルミナセラミック
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764969UKB6803SD-G26517ソーダガラス
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764978UKB6803SD-S26517SUS304
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764987UKB6803SD-S626517SUS316
オープン
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
28764996UKB6804SD-A32720アルミナセラミック
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765005UKB6804SD-G32720ソーダガラス
オープン
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765014UKB6804SD-S32720SUS304
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765023UKB6804SD-S632720SUS316
オープン
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765039UKB6805SD-A37725アルミナセラミック
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765048UKB6805SD-G37725ソーダガラス
オープン
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765057UKB6805SD-S37725SUS304
オープン
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765066UKB6805SD-S637725SUS316
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする