曜日別特売

樹脂ベアリング(フェノール) 6900番台

樹脂ベアリング(フェノール) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(フェノール) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(フェノール) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類フェノール内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28765075UKB6900SD-A22610アルミナセラミック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28765084UKB6900SD-G22610ソーダガラス
オープン
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765093UKB6900SD-S22610SUS304
オープン
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765109UKB6900SD-S622610SUS316
オープン
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765118UKB6901SD-A24612アルミナセラミック
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765127UKB6901SD-G24612ソーダガラス
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765136UKB6901SD-S24612SUS304
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765145UKB6901SD-S624612SUS316
オープン
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765154UKB6902SD-A28715アルミナセラミック
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765163UKB6902SD-G28715ソーダガラス
オープン
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765179UKB6902SD-S28715SUS304
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765188UKB6902SD-S628715SUS316
オープン
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765197UKB6903SD-A30717アルミナセラミック
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765206UKB6903SD-G30717ソーダガラス
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765215UKB6903SD-S30717SUS304
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765224UKB6903SD-S630717SUS316
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765233UKB6904SD-A37920アルミナセラミック
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765249UKB6904SD-G37920ソーダガラス
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765258UKB6904SD-S37920SUS304
オープン
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765267UKB6904SD-S637920SUS316
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765276UKB6905SD-A42925アルミナセラミック
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765285UKB6905SD-G42925ソーダガラス
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765294UKB6905SD-S42925SUS304
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28765303UKB6905SD-S642925SUS316
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする