樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6200番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類充填材入PTFE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28766186UKB6200PT-A30910アルミナセラミック
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
28766195UKB6200PT-S30910SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
28766204UKB6200PT-S630910SUS316
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766213UKB6201PT-A321012アルミナセラミック
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
28766229UKB6201PT-S321012SUS304
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
28766238UKB6201PT-S6321012SUS316
オープン
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766247UKB6202PT-A351115アルミナセラミック
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
28766256UKB6202PT-S351115SUS304
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
28766265UKB6202PT-S6351115SUS316
オープン
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766274UKB6203PT-A401217アルミナセラミック
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
28766283UKB6203PT-S401217SUS304
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
28766299UKB6203PT-S6401217SUS316
オープン
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766308UKB6204PT-A471420アルミナセラミック
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
28766317UKB6204PT-S471420SUS304
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
28766326UKB6204PT-S6471420SUS316
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766335UKB6205PT-A521525アルミナセラミック
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
28766344UKB6205PT-S521525SUS304
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
28766353UKB6205PT-S6521525SUS316
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766369UKB6206PT-A621630アルミナセラミック
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766378UKB6206PT-S621630SUS304
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766387UKB6206PT-S6621630SUS316
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766396UKB6207PT-A721735アルミナセラミック
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766405UKB6207PT-S721735SUS304
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766414UKB6207PT-S6721735SUS316
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766423UKB6208PT-A801840アルミナセラミック
オープン
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766439UKB6208PT-S801840SUS304
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766448UKB6208PT-S6801840SUS316
オープン
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766457UKB6209PT-A851945アルミナセラミック
オープン
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766466UKB6209PT-S851945SUS304
オープン
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766475UKB6209PT-S6851945SUS316
オープン
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766484UKB6210PT-A902050アルミナセラミック
オープン
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766493UKB6210PT-S902050SUS304
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766509UKB6210PT-S6902050SUS316
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766518UKB6211PT-A1002155アルミナセラミック
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766527UKB6211PT-S1002155SUS304
オープン
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766536UKB6211PT-S61002155SUS316
オープン
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766545UKB6212PT-A1102260アルミナセラミック
オープン
56,980
62,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766554UKB6212PT-S1102260SUS304
オープン
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766563UKB6212PT-S61102260SUS316
オープン
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする