樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類充填材入PTFE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28766579UKB6300PT-A351110アルミナセラミック
オープン
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766588UKB6300PT-S351110SUS304
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766597UKB6300PT-S6351110SUS316
オープン
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766606UKB6301PT-A371212アルミナセラミック
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766615UKB6301PT-S371212SUS304
オープン
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766624UKB6301PT-S6371212SUS316
オープン
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766633UKB6302PT-A421315アルミナセラミック
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766649UKB6302PT-S421315SUS304
オープン
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766658UKB6302PT-S6421315SUS316
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766667UKB6303PT-A471417アルミナセラミック
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766676UKB6303PT-S471417SUS304
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766685UKB6303PT-S6471417SUS316
オープン
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766694UKB6304PT-A521520アルミナセラミック
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766703UKB6304PT-S521520SUS304
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766719UKB6304PT-S6521520SUS316
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766728UKB6305PT-A621725アルミナセラミック
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766737UKB6305PT-S621725SUS304
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766746UKB6305PT-S6621725SUS316
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766755UKB6306PT-A721930アルミナセラミック
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766764UKB6306PT-S721930SUS304
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766773UKB6306PT-S6721930SUS316
オープン
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766789UKB6307PT-A802135アルミナセラミック
オープン
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766798UKB6307PT-S802135SUS304
オープン
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766807UKB6307PT-S6802135SUS316
オープン
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766816UKB6308PT-A902340アルミナセラミック
オープン
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766825UKB6308PT-S902340SUS304
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766834UKB6308PT-S6902340SUS316
オープン
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766843UKB6309PT-A1002745アルミナセラミック
オープン
56,980
62,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766859UKB6309PT-S1002745SUS304
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766868UKB6309PT-S61002745SUS316
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766877UKB6310PT-A1102750アルミナセラミック
オープン
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766886UKB6310PT-S1102750SUS304
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766895UKB6310PT-S61102750SUS316
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766904UKB6311PT-A1202955アルミナセラミック
オープン
88,980
97,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766913UKB6311PT-S1202955SUS304
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766929UKB6311PT-S61202955SUS316
オープン
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766938UKB6312PT-A1303160アルミナセラミック
オープン
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766947UKB6312PT-S1303160SUS304
オープン
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28766956UKB6312PT-S61303160SUS316
オープン
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする