樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6800番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類充填材入PTFE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28766965UKB6800PT-A19510アルミナセラミック
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28766974UKB6800PT-S19510SUS304
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
28766983UKB6800PT-S619510SUS316
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
28766999UKB6801PT-A21512アルミナセラミック
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767008UKB6801PT-S21512SUS304
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767017UKB6801PT-S621512SUS316
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
28767026UKB6802PT-A24515アルミナセラミック
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767035UKB6802PT-S24515SUS304
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767044UKB6802PT-S624515SUS316
オープン
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
28767053UKB6803PT-A26517アルミナセラミック
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767069UKB6803PT-S26517SUS304
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767078UKB6803PT-S626517SUS316
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28767087UKB6804PT-A32720アルミナセラミック
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767096UKB6804PT-S32720SUS304
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767105UKB6804PT-S632720SUS316
オープン
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
28767114UKB6805PT-A37725アルミナセラミック
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767123UKB6805PT-S37725SUS304
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767139UKB6805PT-S637725SUS316
オープン
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
28767148UKB6806PT-A42730アルミナセラミック
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767157UKB6806PT-S42730SUS304
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767166UKB6806PT-S642730SUS316
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767175UKB6807PT-A47735アルミナセラミック
オープン
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767184UKB6807PT-S47735SUS304
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767193UKB6807PT-S647735SUS316
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767209UKB6808PT-A52740アルミナセラミック
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767218UKB6808PT-S52740SUS304
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767227UKB6808PT-S652740SUS316
オープン
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767236UKB6809PT-A58745アルミナセラミック
オープン
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767245UKB6809PT-S58745SUS304
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767254UKB6809PT-S658745SUS316
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767263UKB6810PT-A65750アルミナセラミック
オープン
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767279UKB6810PT-S65750SUS304
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767288UKB6810PT-S665750SUS316
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767297UKB6811PT-A72955アルミナセラミック
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767306UKB6811PT-S72955SUS304
オープン
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767315UKB6811PT-S672955SUS316
オープン
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767324UKB6812PT-A781060アルミナセラミック
オープン
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767333UKB6812PT-S781060SUS304
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767349UKB6812PT-S6781060SUS316
オープン
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767358UKB6813PT-A851065アルミナセラミック
オープン
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767367UKB6813PT-S851065SUS304
オープン
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767376UKB6813PT-S6851065SUS316
オープン
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする