樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類充填材入PTFE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28767385UKB6900PT-A22610アルミナセラミック
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767394UKB6900PT-S22610SUS304
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767403UKB6900PT-S622610SUS316
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28767419UKB6901PT-A24612アルミナセラミック
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767428UKB6901PT-S24612SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767437UKB6901PT-S624612SUS316
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28767446UKB6902PT-A28715アルミナセラミック
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767455UKB6902PT-S28715SUS304
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767464UKB6902PT-S628715SUS316
オープン
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
28767473UKB6903PT-A30717アルミナセラミック
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767489UKB6903PT-S30717SUS304
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767498UKB6903PT-S630717SUS316
オープン
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
28767507UKB6904PT-A37920アルミナセラミック
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767516UKB6904PT-S37920SUS304
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767525UKB6904PT-S637920SUS316
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28767534UKB6905PT-A42925アルミナセラミック
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767543UKB6905PT-S42925SUS304
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
28767559UKB6905PT-S642925SUS316
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
28767568UKB6906PT-A47930アルミナセラミック
オープン
9,798
10,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767577UKB6906PT-S47930SUS304
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767586UKB6906PT-S647930SUS316
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767595UKB6907PT-A551035アルミナセラミック
オープン
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767604UKB6907PT-S551035SUS304
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767613UKB6907PT-S6551035SUS316
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767629UKB6908PT-A621240アルミナセラミック
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767638UKB6908PT-S621240SUS304
オープン
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767647UKB6908PT-S6621240SUS316
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767656UKB6909PT-A681245アルミナセラミック
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767665UKB6909PT-S681245SUS304
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767674UKB6909PT-S6681245SUS316
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767683UKB6910PT-A721250アルミナセラミック
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767699UKB6910PT-S721250SUS304
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767708UKB6910PT-S6721250SUS316
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767717UKB6911PT-A801355アルミナセラミック
オープン
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767726UKB6911PT-S801355SUS304
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767735UKB6911PT-S6801355SUS316
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767744UKB6912PT-A851360アルミナセラミック
オープン
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767753UKB6912PT-S851360SUS304
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767769UKB6912PT-S6851360SUS316
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767778UKB6913PT-A901365アルミナセラミック
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767787UKB6913PT-S901365SUS304
オープン
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28767796UKB6913PT-S6901365SUS316
オープン
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする