樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6000番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類充填材入PTFE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28768286UKB6000PTG-A26810アルミナセラミック
オープン
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768295UKB6000PTG-G26810ソーダガラス
オープン
4,498
4,948(税込)
34日以内出荷
28768304UKB6000PTG-S26810SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
34日以内出荷
28768313UKB6000PTG-S626810SUS316
オープン
3,998
4,398(税込)
34日以内出荷
28768329UKB6001PTG-A28812アルミナセラミック
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768338UKB6001PTG-G28812ソーダガラス
オープン
4,898
5,388(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768347UKB6001PTG-S28812SUS304
オープン
4,498
4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768356UKB6001PTG-S628812SUS316
オープン
4,498
4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768365UKB6002PTG-A32915アルミナセラミック
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768374UKB6002PTG-G32915ソーダガラス
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768383UKB6002PTG-S32915SUS304
オープン
5,398
5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768399UKB6002PTG-S632915SUS316
オープン
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768408UKB6003PTG-A351017アルミナセラミック
オープン
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768417UKB6003PTG-G351017ソーダガラス
オープン
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768426UKB6003PTG-S351017SUS304
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768435UKB6003PTG-S6351017SUS316
オープン
6,398
7,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768444UKB6004PTG-A421220アルミナセラミック
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768453UKB6004PTG-G421220ソーダガラス
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768469UKB6004PTG-S421220SUS304
オープン
7,698
8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768478UKB6004PTG-S6421220SUS316
オープン
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768487UKB6005PTG-A471225アルミナセラミック
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768496UKB6005PTG-G471225ソーダガラス
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768505UKB6005PTG-S471225SUS304
オープン
8,598
9,458(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768514UKB6005PTG-S6471225SUS316
オープン
8,898
9,788(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768523UKB6006PTG-A551330アルミナセラミック
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768539UKB6006PTG-G551330ソーダガラス
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768548UKB6006PTG-S551330SUS304
オープン
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768557UKB6006PTG-S6551330SUS316
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768566UKB6007PTG-A621435アルミナセラミック
オープン
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768575UKB6007PTG-G621435ソーダガラス
オープン
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768584UKB6007PTG-S621435SUS304
オープン
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768593UKB6007PTG-S6621435SUS316
オープン
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768609UKB6008PTG-A681540アルミナセラミック
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768618UKB6008PTG-G681540ソーダガラス
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768627UKB6008PTG-S681540SUS304
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768636UKB6008PTG-S6681540SUS316
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768645UKB6009PTG-A751645アルミナセラミック
オープン
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768654UKB6009PTG-S751645SUS304
オープン
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768663UKB6009PTG-S6751645SUS316
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768679UKB6010PTG-A801650アルミナセラミック
オープン
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768688UKB6010PTG-S801650SUS304
オープン
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768697UKB6010PTG-S6801650SUS316
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768706UKB6011PTG-A901855アルミナセラミック
オープン
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768715UKB6011PTG-S901855SUS304
オープン
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768724UKB6011PTG-S6901855SUS316
オープン
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768733UKB6012PTG-A951860アルミナセラミック
オープン
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768749UKB6012PTG-S951860SUS304
オープン
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768758UKB6012PTG-S6951860SUS316
オープン
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768767UKB6013PTG-A1001865アルミナセラミック
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768776UKB6013PTG-S1001865SUS304
オープン
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする