樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6200番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類充填材入PTFE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28768889UKB6200PTG-A30910アルミナセラミック
オープン
5,498
6,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768898UKB6200PTG-G30910ソーダガラス
オープン
5,498
6,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768907UKB6200PTG-S30910SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768916UKB6200PTG-S630910SUS316
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768925UKB6201PTG-A321012アルミナセラミック
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768934UKB6201PTG-G321012ソーダガラス
オープン
5,698
6,268(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768943UKB6201PTG-S321012SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768959UKB6201PTG-S6321012SUS316
オープン
5,398
5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768968UKB6202PTG-A351115アルミナセラミック
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768977UKB6202PTG-G351115ソーダガラス
オープン
6,698
7,368(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768986UKB6202PTG-S351115SUS304
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28768995UKB6202PTG-S6351115SUS316
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769004UKB6203PTG-A401217アルミナセラミック
オープン
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769013UKB6203PTG-G401217ソーダガラス
オープン
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769029UKB6203PTG-S401217SUS304
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769038UKB6203PTG-S6401217SUS316
オープン
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769047UKB6204PTG-A471420アルミナセラミック
オープン
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769056UKB6204PTG-G471420ソーダガラス
オープン
9,798
10,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769065UKB6204PTG-S471420SUS304
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769074UKB6204PTG-S6471420SUS316
オープン
9,598
10,558(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769083UKB6205PTG-A521525アルミナセラミック
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769099UKB6205PTG-G521525ソーダガラス
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769108UKB6205PTG-S521525SUS304
オープン
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769117UKB6205PTG-S6521525SUS316
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769126UKB6206PTG-A621630アルミナセラミック
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769135UKB6206PTG-S621630SUS304
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769144UKB6206PTG-S6621630SUS316
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769153UKB6207PTG-A721735アルミナセラミック
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769169UKB6207PTG-S721735SUS304
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769178UKB6207PTG-S6721735SUS316
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769187UKB6208PTG-A801840アルミナセラミック
オープン
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769196UKB6208PTG-S801840SUS304
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769205UKB6208PTG-S6801840SUS316
オープン
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769214UKB6209PTG-A851945アルミナセラミック
オープン
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769223UKB6209PTG-S851945SUS304
オープン
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769239UKB6209PTG-S6851945SUS316
オープン
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769248UKB6210PTG-A902050アルミナセラミック
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769257UKB6210PTG-S902050SUS304
オープン
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769266UKB6210PTG-S6902050SUS316
オープン
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769275UKB6211PTG-A1002155アルミナセラミック
オープン
48,980
53,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769284UKB6211PTG-S1002155SUS304
オープン
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769293UKB6211PTG-S61002155SUS316
オープン
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769309UKB6212PTG-A1102260アルミナセラミック
オープン
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769318UKB6212PTG-S1102260SUS304
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769327UKB6212PTG-S61102260SUS316
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする