樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類充填材入PTFE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径D(Φmm)
幅(mm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28769336UKB6300PTG-A103511アルミナセラミック
オープン
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769345UKB6300PTG-G103511ソーダガラス
オープン
6,698
7,368(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769354UKB6300PTG-S103511SUS304
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769363UKB6300PTG-S6103511SUS316
オープン
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769379UKB6301PTG-A123712アルミナセラミック
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769388UKB6301PTG-G123712ソーダガラス
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769397UKB6301PTG-S123712SUS304
オープン
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769406UKB6301PTG-S6123712SUS316
オープン
6,698
7,368(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769415UKB6302PTG-A154213アルミナセラミック
オープン
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769424UKB6302PTG-G154213ソーダガラス
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769433UKB6302PTG-S154213SUS304
オープン
7,598
8,358(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769449UKB6302PTG-S6154213SUS316
オープン
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769458UKB6303PTG-A174714アルミナセラミック
オープン
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769467UKB6303PTG-G174714ソーダガラス
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769476UKB6303PTG-S174714SUS304
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769485UKB6303PTG-S6174714SUS316
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769494UKB6304PTG-A205215アルミナセラミック
オープン
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769503UKB6304PTG-G205215ソーダガラス
オープン
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769519UKB6304PTG-S205215SUS304
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769528UKB6304PTG-S6205215SUS316
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769537UKB6305PTG-A256217アルミナセラミック
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769546UKB6305PTG-S256217SUS304
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769555UKB6305PTG-S6256217SUS316
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769564UKB6306PTG-A307219アルミナセラミック
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769573UKB6306PTG-S307219SUS304
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769589UKB6306PTG-S6307219SUS316
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769598UKB6307PTG-A358021アルミナセラミック
オープン
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769607UKB6307PTG-S358021SUS304
オープン
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769616UKB6307PTG-S6358021SUS316
オープン
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769625UKB6308PTG-A409023アルミナセラミック
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769634UKB6308PTG-S409023SUS304
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769643UKB6308PTG-S6409023SUS316
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769659UKB6309PTG-A4510027アルミナセラミック
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769668UKB6309PTG-S4510027SUS304
オープン
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769677UKB6309PTG-S64510027SUS316
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769686UKB6310PTG-A5011027アルミナセラミック
オープン
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769695UKB6310PTG-S5011027SUS304
オープン
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769704UKB6310PTG-S65011027SUS316
オープン
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769713UKB6311PTG-A5512029アルミナセラミック
オープン
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769729UKB6311PTG-S5512029SUS304
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769738UKB6311PTG-S65512029SUS316
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769747UKB6312PTG-A6013031アルミナセラミック
オープン
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769756UKB6312PTG-S6013031SUS304
オープン
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769765UKB6312PTG-S66013031SUS316
オープン
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする