樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6800番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類充填材入PTFE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28769774UKB6800PTG-A19510アルミナセラミック
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769783UKB6800PTG-G19510ソーダガラス
オープン
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769799UKB6800PTG-S19510SUS304
オープン
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769808UKB6800PTG-S619510SUS316
オープン
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769817UKB6801PTG-A21512アルミナセラミック
オープン
4,498
4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769826UKB6801PTG-G21512ソーダガラス
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769835UKB6801PTG-S21512SUS304
オープン
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769844UKB6801PTG-S621512SUS316
オープン
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769853UKB6802PTG-A24515アルミナセラミック
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769869UKB6802PTG-G24515ソーダガラス
オープン
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769878UKB6802PTG-S24515SUS304
オープン
4,298
4,728(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769887UKB6802PTG-S624515SUS316
オープン
4,398
4,838(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769896UKB6803PTG-A26517アルミナセラミック
オープン
5,698
6,268(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769905UKB6803PTG-G26517ソーダガラス
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769914UKB6803PTG-S26517SUS304
オープン
4,698
5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769923UKB6803PTG-S626517SUS316
オープン
4,798
5,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769939UKB6804PTG-A32720アルミナセラミック
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769948UKB6804PTG-G32720ソーダガラス
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769957UKB6804PTG-S32720SUS304
オープン
6,398
7,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769966UKB6804PTG-S632720SUS316
オープン
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769975UKB6805PTG-A37725アルミナセラミック
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769984UKB6805PTG-G37725ソーダガラス
オープン
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
28769993UKB6805PTG-S37725SUS304
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770009UKB6805PTG-S637725SUS316
オープン
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770018UKB6806PTG-A42730アルミナセラミック
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770027UKB6806PTG-G42730ソーダガラス
オープン
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770036UKB6806PTG-S42730SUS304
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770045UKB6806PTG-S642730SUS316
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770054UKB6807PTG-A47735アルミナセラミック
オープン
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770063UKB6807PTG-G47735ソーダガラス
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770079UKB6807PTG-S47735SUS304
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770088UKB6807PTG-S647735SUS316
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770097UKB6808PTG-A52740アルミナセラミック
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770106UKB6808PTG-G52740ソーダガラス
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770115UKB6808PTG-S52740SUS304
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770124UKB6808PTG-S652740SUS316
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770133UKB6809PTG-A58745アルミナセラミック
オープン
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770149UKB6809PTG-G58745ソーダガラス
オープン
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770158UKB6809PTG-S58745SUS304
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770167UKB6809PTG-S658745SUS316
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770176UKB6810PTG-A65750アルミナセラミック
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770185UKB6810PTG-G65750ソーダガラス
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770194UKB6810PTG-S65750SUS304
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770203UKB6810PTG-S665750SUS316
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770219UKB6811PTG-A72955アルミナセラミック
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770228UKB6811PTG-G72955ソーダガラス
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770237UKB6811PTG-S72955SUS304
オープン
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770246UKB6811PTG-S672955SUS316
オープン
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770255UKB6812PTG-A781060アルミナセラミック
オープン
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770264UKB6812PTG-G781060ソーダガラス
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする