樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類充填材入PTFE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28770334UKB6900PTG-A22610アルミナセラミック
オープン
4,198
4,618(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770343UKB6900PTG-G22610ソーダガラス
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770359UKB6900PTG-S22610SUS304
オープン
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770368UKB6900PTG-S622610SUS316
オープン
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770377UKB6901PTG-A24612アルミナセラミック
オープン
4,698
5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770386UKB6901PTG-G24612ソーダガラス
オープン
4,398
4,838(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770395UKB6901PTG-S24612SUS304
オープン
3,898
4,288(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770404UKB6901PTG-S624612SUS316
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770413UKB6902PTG-A28715アルミナセラミック
オープン
5,398
5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770429UKB6902PTG-G28715ソーダガラス
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770438UKB6902PTG-S28715SUS304
オープン
4,698
5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770447UKB6902PTG-S628715SUS316
オープン
4,798
5,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770456UKB6903PTG-A30717アルミナセラミック
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770465UKB6903PTG-G30717ソーダガラス
オープン
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770474UKB6903PTG-S30717SUS304
オープン
5,298
5,828(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770483UKB6903PTG-S630717SUS316
オープン
5,298
5,828(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770499UKB6904PTG-A37920アルミナセラミック
オープン
7,698
8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770508UKB6904PTG-G37920ソーダガラス
オープン
7,698
8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770517UKB6904PTG-S37920SUS304
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770526UKB6904PTG-S637920SUS316
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770535UKB6905PTG-A42925アルミナセラミック
オープン
8,398
9,238(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770544UKB6905PTG-G42925ソーダガラス
オープン
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770553UKB6905PTG-S42925SUS304
オープン
7,698
8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770569UKB6905PTG-S642925SUS316
オープン
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770578UKB6906PTG-A47930アルミナセラミック
オープン
9,598
10,558(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770587UKB6906PTG-G47930ソーダガラス
オープン
9,598
10,558(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770596UKB6906PTG-S47930SUS304
オープン
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770605UKB6906PTG-S647930SUS316
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770614UKB6907PTG-A551035アルミナセラミック
オープン
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770623UKB6907PTG-G551035ソーダガラス
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770639UKB6907PTG-S551035SUS304
オープン
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770648UKB6907PTG-S6551035SUS316
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770657UKB6908PTG-A621240アルミナセラミック
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770666UKB6908PTG-G621240ソーダガラス
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770675UKB6908PTG-S621240SUS304
オープン
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770684UKB6908PTG-S6621240SUS316
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770693UKB6909PTG-A681245アルミナセラミック
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770709UKB6909PTG-G681245ソーダガラス
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770718UKB6909PTG-S681245SUS304
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770727UKB6909PTG-S6681245SUS316
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770736UKB6910PTG-A721250アルミナセラミック
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770745UKB6910PTG-G721250ソーダガラス
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770754UKB6910PTG-S721250SUS304
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770763UKB6910PTG-S6721250SUS316
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770779UKB6911PTG-A801355アルミナセラミック
オープン
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770788UKB6911PTG-G801355ソーダガラス
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770797UKB6911PTG-S801355SUS304
オープン
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770806UKB6911PTG-S6801355SUS316
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770815UKB6912PTG-A851360アルミナセラミック
オープン
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28770824UKB6912PTG-G851360ソーダガラス
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする