樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 62/番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 62/番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 62/番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 62/番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類充填材入PTFE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28771883UKB62/22PTE-A501422アルミナセラミック
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28771899UKB62/22PTE-S501422SUS304
オープン
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28771908UKB62/22PTE-S6501422SUS316
オープン
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28771917UKB62/28PTE-A581628アルミナセラミック
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28771926UKB62/28PTE-S581628SUS304
オープン
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28771935UKB62/28PTE-S6581628SUS316
オープン
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28771944UKB62/32PTE-A651732アルミナセラミック
オープン
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28771953UKB62/32PTE-S651732SUS304
オープン
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28771969UKB62/32PTE-S6651732SUS316
オープン
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする