樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6200番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類充填材入PTFE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28771978UKB6200PTE-A30910アルミナセラミック
オープン
6,298
6,928(税込)
23日以内出荷
返品不可
28771987UKB6200PTE-G30910ソーダガラス
オープン
6,398
7,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
28771996UKB6200PTE-S30910SUS304
オープン
5,898
6,488(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772005UKB6200PTE-S630910SUS316
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772014UKB6201PTE-A321012アルミナセラミック
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772023UKB6201PTE-G321012ソーダガラス
オープン
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772039UKB6201PTE-S321012SUS304
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772048UKB6201PTE-S6321012SUS316
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772057UKB6202PTE-A351115アルミナセラミック
オープン
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772066UKB6202PTE-G351115ソーダガラス
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772075UKB6202PTE-S351115SUS304
オープン
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772084UKB6202PTE-S6351115SUS316
オープン
7,598
8,358(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772093UKB6203PTE-A401217アルミナセラミック
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772109UKB6203PTE-G401217ソーダガラス
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772118UKB6203PTE-S401217SUS304
オープン
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772127UKB6203PTE-S6401217SUS316
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772136UKB6204PTE-A471420アルミナセラミック
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772145UKB6204PTE-G471420ソーダガラス
オープン
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772154UKB6204PTE-S471420SUS304
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772163UKB6204PTE-S6471420SUS316
オープン
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772179UKB6205PTE-A521525アルミナセラミック
オープン
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772188UKB6205PTE-G521525ソーダガラス
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772197UKB6205PTE-S521525SUS304
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772206UKB6205PTE-S6521525SUS316
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772215UKB6206PTE-A621630アルミナセラミック
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772224UKB6206PTE-S621630SUS304
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772233UKB6206PTE-S6621630SUS316
オープン
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772249UKB6207PTE-A721735アルミナセラミック
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772258UKB6207PTE-S721735SUS304
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772267UKB6207PTE-S6721735SUS316
オープン
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772276UKB6208PTE-A801840アルミナセラミック
オープン
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772285UKB6208PTE-S801840SUS304
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772294UKB6208PTE-S6801840SUS316
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772303UKB6209PTE-A851945アルミナセラミック
オープン
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772319UKB6209PTE-S851945SUS304
オープン
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772328UKB6209PTE-S6851945SUS316
オープン
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772337UKB6210PTE-A902050アルミナセラミック
オープン
53,980
59,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772346UKB6210PTE-S902050SUS304
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772355UKB6210PTE-S6902050SUS316
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772364UKB6211PTE-A1002155アルミナセラミック
オープン
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772373UKB6211PTE-S1002155SUS304
オープン
47,980
52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772389UKB6211PTE-S61002155SUS316
オープン
48,980
53,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772398UKB6212PTE-A1102260アルミナセラミック
オープン
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772407UKB6212PTE-S1102260SUS304
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772416UKB6212PTE-S61102260SUS316
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする