曜日別特売

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類充填材入PTFE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28772425UKB6300PTE-A351110アルミナセラミック
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772434UKB6300PTE-G351110ソーダガラス
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772443UKB6300PTE-S351110SUS304
オープン
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772459UKB6300PTE-S6351110SUS316
オープン
7,598
8,358(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772468UKB6301PTE-A371212アルミナセラミック
オープン
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772477UKB6301PTE-G371212ソーダガラス
オープン
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772486UKB6301PTE-S371212SUS304
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772495UKB6301PTE-S6371212SUS316
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772504UKB6302PTE-A421315アルミナセラミック
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772513UKB6302PTE-G421315ソーダガラス
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772529UKB6302PTE-S421315SUS304
オープン
9,698
10,668(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772538UKB6302PTE-S6421315SUS316
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772547UKB6303PTE-A471417アルミナセラミック
オープン
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772556UKB6303PTE-G471417ソーダガラス
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772565UKB6303PTE-S471417SUS304
オープン
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772574UKB6303PTE-S6471417SUS316
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772583UKB6304PTE-A521520アルミナセラミック
オープン
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772599UKB6304PTE-G521520ソーダガラス
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772608UKB6304PTE-S521520SUS304
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772617UKB6304PTE-S6521520SUS316
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772626UKB6305PTE-A621725アルミナセラミック
オープン
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772635UKB6305PTE-S621725SUS304
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772644UKB6305PTE-S6621725SUS316
オープン
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772653UKB6306PTE-A721930アルミナセラミック
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772669UKB6306PTE-S721930SUS304
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772678UKB6306PTE-S6721930SUS316
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772687UKB6307PTE-A802135アルミナセラミック
オープン
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772696UKB6307PTE-S802135SUS304
オープン
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772705UKB6307PTE-S6802135SUS316
オープン
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772714UKB6308PTE-A902340アルミナセラミック
オープン
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772723UKB6308PTE-S902340SUS304
オープン
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772739UKB6308PTE-S6902340SUS316
オープン
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772748UKB6309PTE-A1002745アルミナセラミック
オープン
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772757UKB6309PTE-S1002745SUS304
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772766UKB6309PTE-S61002745SUS316
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772775UKB6310PTE-A1102750アルミナセラミック
オープン
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772784UKB6310PTE-S1102750SUS304
オープン
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772793UKB6310PTE-S61102750SUS316
オープン
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772809UKB6311PTE-A1202955アルミナセラミック
オープン
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772818UKB6311PTE-S1202955SUS304
オープン
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772827UKB6311PTE-S61202955SUS316
オープン
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772836UKB6312PTE-A1303160アルミナセラミック
オープン
169,800
186,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772845UKB6312PTE-S1303160SUS304
オープン
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772854UKB6312PTE-S61303160SUS316
オープン
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする