曜日別特売

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6800番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類充填材入PTFE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28772863UKB6800PTE-A19510アルミナセラミック
オープン
4,498
4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772879UKB6800PTE-G19510ソーダガラス
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772888UKB6800PTE-S19510SUS304
オープン
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772897UKB6800PTE-S619510SUS316
オープン
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772906UKB6801PTE-A21512アルミナセラミック
オープン
4,898
5,388(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772915UKB6801PTE-G21512ソーダガラス
オープン
4,398
4,838(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772924UKB6801PTE-S21512SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772933UKB6801PTE-S621512SUS316
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772949UKB6802PTE-A24515アルミナセラミック
オープン
5,498
6,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772958UKB6802PTE-G24515ソーダガラス
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772967UKB6802PTE-S24515SUS304
オープン
4,698
5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772976UKB6802PTE-S624515SUS316
オープン
4,798
5,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772985UKB6803PTE-A26517アルミナセラミック
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28772994UKB6803PTE-G26517ソーダガラス
オープン
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773003UKB6803PTE-S26517SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773019UKB6803PTE-S626517SUS316
オープン
5,298
5,828(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773028UKB6804PTE-A32720アルミナセラミック
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773037UKB6804PTE-G32720ソーダガラス
オープン
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773046UKB6804PTE-S32720SUS304
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773055UKB6804PTE-S632720SUS316
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773064UKB6805PTE-A37725アルミナセラミック
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773073UKB6805PTE-G37725ソーダガラス
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773089UKB6805PTE-S37725SUS304
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773098UKB6805PTE-S637725SUS316
オープン
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773107UKB6806PTE-A42730アルミナセラミック
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773116UKB6806PTE-G42730ソーダガラス
オープン
9,798
10,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773125UKB6806PTE-S42730SUS304
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773134UKB6806PTE-S642730SUS316
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773143UKB6807PTE-A47735アルミナセラミック
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773159UKB6807PTE-G47735ソーダガラス
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773168UKB6807PTE-S47735SUS304
オープン
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773177UKB6807PTE-S647735SUS316
オープン
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773186UKB6808PTE-A52740アルミナセラミック
オープン
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773195UKB6808PTE-G52740ソーダガラス
オープン
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773204UKB6808PTE-S52740SUS304
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773213UKB6808PTE-S652740SUS316
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773229UKB6809PTE-A58745アルミナセラミック
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773238UKB6809PTE-G58745ソーダガラス
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773247UKB6809PTE-S58745SUS304
オープン
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773256UKB6809PTE-S658745SUS316
オープン
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773265UKB6810PTE-A65750アルミナセラミック
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773274UKB6810PTE-G65750ソーダガラス
オープン
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773283UKB6810PTE-S65750SUS304
オープン
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773299UKB6810PTE-S665750SUS316
オープン
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773308UKB6811PTE-A72955アルミナセラミック
オープン
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773317UKB6811PTE-G72955ソーダガラス
オープン
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773326UKB6811PTE-S72955SUS304
オープン
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773335UKB6811PTE-S672955SUS316
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773344UKB6812PTE-A781060アルミナセラミック
オープン
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773353UKB6812PTE-G781060ソーダガラス
オープン
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする