樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類充填材入PTFE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28773423UKB6900PTE-A22610アルミナセラミック
オープン
4,698
5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773439UKB6900PTE-G22610ソーダガラス
オープン
4,498
4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773448UKB6900PTE-S22610SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773457UKB6900PTE-S622610SUS316
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773466UKB6901PTE-A24612アルミナセラミック
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773475UKB6901PTE-G24612ソーダガラス
オープン
4,898
5,388(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773484UKB6901PTE-S24612SUS304
オープン
4,398
4,838(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773493UKB6901PTE-S624612SUS316
オープン
4,498
4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773509UKB6902PTE-A28715アルミナセラミック
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773518UKB6902PTE-G28715ソーダガラス
オープン
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773527UKB6902PTE-S28715SUS304
オープン
5,398
5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773536UKB6902PTE-S628715SUS316
オープン
5,498
6,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773545UKB6903PTE-A30717アルミナセラミック
オープン
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773554UKB6903PTE-G30717ソーダガラス
オープン
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773563UKB6903PTE-S30717SUS304
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773579UKB6903PTE-S630717SUS316
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773588UKB6904PTE-A37920アルミナセラミック
オープン
8,898
9,788(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773597UKB6904PTE-G37920ソーダガラス
オープン
8,898
9,788(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773606UKB6904PTE-S37920SUS304
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773615UKB6904PTE-S637920SUS316
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773624UKB6905PTE-A42925アルミナセラミック
オープン
9,798
10,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773633UKB6905PTE-G42925ソーダガラス
オープン
9,798
10,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773649UKB6905PTE-S42925SUS304
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773658UKB6905PTE-S642925SUS316
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773667UKB6906PTE-A47930アルミナセラミック
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773676UKB6906PTE-G47930ソーダガラス
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773685UKB6906PTE-S47930SUS304
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773694UKB6906PTE-S647930SUS316
オープン
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773703UKB6907PTE-A551035アルミナセラミック
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773719UKB6907PTE-G551035ソーダガラス
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773728UKB6907PTE-S551035SUS304
オープン
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773737UKB6907PTE-S6551035SUS316
オープン
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773746UKB6908PTE-A621240アルミナセラミック
オープン
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773755UKB6908PTE-G621240ソーダガラス
オープン
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773764UKB6908PTE-S621240SUS304
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773773UKB6908PTE-S6621240SUS316
オープン
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773789UKB6909PTE-A681245アルミナセラミック
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773798UKB6909PTE-G681245ソーダガラス
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773807UKB6909PTE-S681245SUS304
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773816UKB6909PTE-S6681245SUS316
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773825UKB6910PTE-A721250アルミナセラミック
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773834UKB6910PTE-G721250ソーダガラス
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773843UKB6910PTE-S721250SUS304
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773859UKB6910PTE-S6721250SUS316
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773868UKB6911PTE-A801355アルミナセラミック
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773877UKB6911PTE-G801355ソーダガラス
オープン
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773886UKB6911PTE-S801355SUS304
オープン
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773895UKB6911PTE-S6801355SUS316
オープン
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773904UKB6912PTE-A851360アルミナセラミック
オープン
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28773913UKB6912PTE-G851360ソーダガラス
オープン
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする