樹脂ベアリング(PTFE) 6000番台

樹脂ベアリング(PTFE) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PTFE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28774464UKB6000PTN-A26810アルミナセラミック
オープン
3,898
4,288(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774473UKB6000PTN-G26810ソーダガラス
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
28774489UKB6000PTN-S26810SUS304
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
28774498UKB6000PTN-S626810SUS316
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
28774507UKB6001PTN-A28812アルミナセラミック
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
28774516UKB6001PTN-G28812ソーダガラス
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774525UKB6001PTN-S28812SUS304
オープン
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774534UKB6001PTN-S628812SUS316
オープン
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774543UKB6002PTN-A32915アルミナセラミック
オープン
5,698
6,268(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774559UKB6002PTN-G32915ソーダガラス
オープン
5,298
5,828(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774568UKB6002PTN-S32915SUS304
オープン
4,798
5,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774577UKB6002PTN-S632915SUS316
オープン
4,798
5,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774586UKB6003PTN-A351017アルミナセラミック
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774595UKB6003PTN-G351017ソーダガラス
オープン
5,898
6,488(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774604UKB6003PTN-S351017SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774613UKB6003PTN-S6351017SUS316
オープン
5,398
5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774629UKB6004PTN-A421220アルミナセラミック
オープン
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774638UKB6004PTN-G421220ソーダガラス
オープン
7,498
8,248(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774647UKB6004PTN-S421220SUS304
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774665UKB6005PTN-A471225アルミナセラミック
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774674UKB6005PTN-G471225ソーダガラス
オープン
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774683UKB6005PTN-S471225SUS304
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774708UKB6006PTN-A551330アルミナセラミック
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774717UKB6006PTN-G551330ソーダガラス
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774726UKB6006PTN-S551330SUS304
オープン
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774735UKB6006PTN-S6551330SUS316
オープン
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774744UKB6007PTN-A621435アルミナセラミック
オープン
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774753UKB6007PTN-G621435ソーダガラス
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774769UKB6007PTN-S621435SUS304
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774778UKB6007PTN-S6621435SUS316
オープン
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774787UKB6008PTN-A681540アルミナセラミック
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774796UKB6008PTN-G681540ソーダガラス
オープン
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774805UKB6008PTN-S681540SUS304
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774814UKB6008PTN-S6681540SUS316
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774823UKB6009PTN-A751645アルミナセラミック
オープン
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774839UKB6009PTN-S751645SUS304
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774857UKB6010PTN-A801650アルミナセラミック
オープン
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774866UKB6010PTN-S801650SUS304
オープン
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774884UKB6011PTN-A901855アルミナセラミック
オープン
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774893UKB6011PTN-S901855SUS304
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774918UKB6012PTN-A951860アルミナセラミック
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774927UKB6012PTN-S951860SUS304
オープン
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774945UKB6013PTN-A1001865アルミナセラミック
オープン
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774954UKB6013PTN-S1001865SUS304
オープン
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28774656UKB6004PTN-S6421220SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28774699UKB6005PTN-S6471225SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28774848UKB6009PTN-S6751645SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28774875UKB6010PTN-S6801650SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28774909UKB6011PTN-S6901855SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28774936UKB6012PTN-S6951860SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする