樹脂ベアリング(PTFE) 6200番台

樹脂ベアリング(PTFE) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PTFE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28775067UKB6200PTN-A30910アルミナセラミック
オープン
4,698
5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775076UKB6200PTN-G30910ソーダガラス
オープン
4,698
5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775085UKB6200PTN-S30910SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775094UKB6200PTN-S630910SUS316
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775103UKB6201PTN-A321012アルミナセラミック
オープン
5,498
6,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775119UKB6201PTN-G321012ソーダガラス
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775128UKB6201PTN-S321012SUS304
オープン
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775146UKB6202PTN-A351115アルミナセラミック
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775155UKB6202PTN-G351115ソーダガラス
オープン
5,698
6,268(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775164UKB6202PTN-S351115SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775189UKB6203PTN-A401217アルミナセラミック
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775198UKB6203PTN-G401217ソーダガラス
オープン
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775207UKB6203PTN-S401217SUS304
オープン
6,398
7,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775216UKB6203PTN-S6401217SUS316
オープン
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775225UKB6204PTN-A471420アルミナセラミック
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775234UKB6204PTN-G471420ソーダガラス
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775243UKB6204PTN-S471420SUS304
オープン
8,598
9,458(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775259UKB6204PTN-S6471420SUS316
オープン
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775268UKB6205PTN-A521525アルミナセラミック
オープン
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775277UKB6205PTN-G521525ソーダガラス
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775286UKB6205PTN-S521525SUS304
オープン
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775295UKB6205PTN-S6521525SUS316
オープン
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775304UKB6206PTN-A621630アルミナセラミック
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775313UKB6206PTN-S621630SUS304
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775338UKB6207PTN-A721735アルミナセラミック
オープン
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775347UKB6207PTN-S721735SUS304
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775365UKB6208PTN-A801840アルミナセラミック
オープン
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775374UKB6208PTN-S801840SUS304
オープン
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775399UKB6209PTN-A851945アルミナセラミック
オープン
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775408UKB6209PTN-S851945SUS304
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775426UKB6210PTN-A902050アルミナセラミック
オープン
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775435UKB6210PTN-S902050SUS304
オープン
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775453UKB6211PTN-A1002155アルミナセラミック
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775469UKB6211PTN-S1002155SUS304
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775487UKB6212PTN-A1102260アルミナセラミック
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775496UKB6212PTN-S1102260SUS304
オープン
52,980
58,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775137UKB6201PTN-S6321012SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28775173UKB6202PTN-S6351115SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28775329UKB6206PTN-S6621630SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28775356UKB6207PTN-S6721735SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28775383UKB6208PTN-S6801840SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28775417UKB6209PTN-S6851945SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28775444UKB6210PTN-S6902050SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28775478UKB6211PTN-S61002155SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28775505UKB6212PTN-S61102260SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする