曜日別特売

樹脂ベアリング(PTFE) 6300番台

樹脂ベアリング(PTFE) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PTFE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28775514UKB6300PTN-A351110アルミナセラミック
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
28775523UKB6300PTN-G351110ソーダガラス
オープン
5,498
6,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775539UKB6300PTN-S351110SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775548UKB6300PTN-S6351110SUS316
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775557UKB6301PTN-A371212アルミナセラミック
オープン
6,398
7,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775566UKB6301PTN-G371212ソーダガラス
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775575UKB6301PTN-S371212SUS304
オープン
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775584UKB6301PTN-S6371212SUS316
オープン
5,698
6,268(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775593UKB6302PTN-A421315アルミナセラミック
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775609UKB6302PTN-G421315ソーダガラス
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775618UKB6302PTN-S421315SUS304
オープン
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775627UKB6302PTN-S6421315SUS316
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775636UKB6303PTN-A471417アルミナセラミック
オープン
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775645UKB6303PTN-G471417ソーダガラス
オープン
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775654UKB6303PTN-S471417SUS304
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775663UKB6303PTN-S6471417SUS316
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775679UKB6304PTN-A521520アルミナセラミック
オープン
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775688UKB6304PTN-G521520ソーダガラス
オープン
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775697UKB6304PTN-S521520SUS304
オープン
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775706UKB6304PTN-S6521520SUS316
オープン
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775715UKB6305PTN-A621725アルミナセラミック
オープン
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775724UKB6305PTN-S621725SUS304
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775749UKB6306PTN-A721930アルミナセラミック
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775758UKB6306PTN-S721930SUS304
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775776UKB6307PTN-A802135アルミナセラミック
オープン
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775785UKB6307PTN-S802135SUS304
オープン
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775803UKB6308PTN-A902340アルミナセラミック
オープン
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775819UKB6308PTN-S902340SUS304
オープン
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775837UKB6309PTN-A1002745アルミナセラミック
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775846UKB6309PTN-S1002745SUS304
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775873UKB6310PTN-S1102750SUS304
オープン
56,980
62,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775907UKB6311PTN-S1202955SUS304
オープン
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775934UKB6312PTN-S1303160SUS304
オープン
98,980
108,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775733UKB6305PTN-S6621725SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28775767UKB6306PTN-S6721930SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28775794UKB6307PTN-S6802135SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28775828UKB6308PTN-S6902340SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28775855UKB6309PTN-S61002745SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28775864UKB6310PTN-A1102750アルミナセラミック
オープン
取扱い終了
返品不可
28775889UKB6310PTN-S61102750SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28775898UKB6311PTN-A1202955アルミナセラミック
オープン
取扱い終了
返品不可
28775916UKB6311PTN-S61202955SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
28775925UKB6312PTN-A1303160アルミナセラミック
オープン
取扱い終了
返品不可
28775943UKB6312PTN-S61303160SUS316
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする