曜日別特売

樹脂ベアリング(PTFE) 6800番台

樹脂ベアリング(PTFE) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PTFE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28775959UKB6800PTN-A19510アルミナセラミック
オープン
3,898
4,288(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775968UKB6800PTN-G19510ソーダガラス
オープン
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775977UKB6800PTN-S19510SUS304
オープン
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775986UKB6800PTN-S619510SUS316
オープン
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
28775995UKB6801PTN-A21512アルミナセラミック
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776004UKB6801PTN-G21512ソーダガラス
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776013UKB6801PTN-S21512SUS304
オープン
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776029UKB6801PTN-S621512SUS316
オープン
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776038UKB6802PTN-A24515アルミナセラミック
オープン
4,698
5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776047UKB6802PTN-G24515ソーダガラス
オープン
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776056UKB6802PTN-S24515SUS304
オープン
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776065UKB6802PTN-S624515SUS316
オープン
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776074UKB6803PTN-A26517アルミナセラミック
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776083UKB6803PTN-G26517ソーダガラス
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776099UKB6803PTN-S26517SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776108UKB6803PTN-S626517SUS316
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776117UKB6804PTN-A32720アルミナセラミック
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776126UKB6804PTN-G32720ソーダガラス
オープン
5,898
6,488(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776135UKB6804PTN-S32720SUS304
オープン
5,298
5,828(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776144UKB6804PTN-S632720SUS316
オープン
5,398
5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776153UKB6805PTN-A37725アルミナセラミック
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776169UKB6805PTN-G37725ソーダガラス
オープン
6,698
7,368(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776178UKB6805PTN-S37725SUS304
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776187UKB6805PTN-S637725SUS316
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776196UKB6806PTN-A42730アルミナセラミック
オープン
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776205UKB6806PTN-G42730ソーダガラス
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776214UKB6806PTN-S42730SUS304
オープン
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776223UKB6806PTN-S642730SUS316
オープン
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776239UKB6807PTN-A47735アルミナセラミック
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776248UKB6807PTN-G47735ソーダガラス
オープン
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776257UKB6807PTN-S47735SUS304
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776266UKB6807PTN-S647735SUS316
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776275UKB6808PTN-A52740アルミナセラミック
オープン
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776284UKB6808PTN-G52740ソーダガラス
オープン
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776293UKB6808PTN-S52740SUS304
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776309UKB6808PTN-S652740SUS316
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776318UKB6809PTN-A58745アルミナセラミック
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776327UKB6809PTN-G58745ソーダガラス
オープン
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776336UKB6809PTN-S58745SUS304
オープン
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776345UKB6809PTN-S658745SUS316
オープン
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする