曜日別特売

樹脂ベアリング(PTFE) 6900番台

樹脂ベアリング(PTFE) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PTFE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28776354UKB6900PTN-A22610アルミナセラミック
オープン
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776363UKB6900PTN-G22610ソーダガラス
オープン
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776379UKB6900PTN-S22610SUS304
オープン
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776388UKB6900PTN-S622610SUS316
オープン
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776397UKB6901PTN-A24612アルミナセラミック
オープン
4,088
4,497(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776406UKB6901PTN-G24612ソーダガラス
オープン
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776415UKB6901PTN-S24612SUS304
オープン
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776424UKB6901PTN-S624612SUS316
オープン
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776433UKB6902PTN-A28715アルミナセラミック
オープン
4,698
5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776449UKB6902PTN-G28715ソーダガラス
オープン
4,498
4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776458UKB6902PTN-S28715SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776467UKB6902PTN-S628715SUS316
オープン
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776476UKB6903PTN-A30717アルミナセラミック
オープン
5,088
5,597(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776485UKB6903PTN-G30717ソーダガラス
オープン
4,898
5,388(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776494UKB6903PTN-S30717SUS304
オープン
4,398
4,838(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776503UKB6903PTN-S630717SUS316
オープン
4,498
4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776519UKB6904PTN-A37920アルミナセラミック
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776528UKB6904PTN-G37920ソーダガラス
オープン
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776537UKB6904PTN-S37920SUS304
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776546UKB6904PTN-S637920SUS316
オープン
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776555UKB6905PTN-A42925アルミナセラミック
オープン
8,088
8,897(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776564UKB6905PTN-G42925ソーダガラス
オープン
7,698
8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776573UKB6905PTN-S42925SUS304
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776589UKB6905PTN-S642925SUS316
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776598UKB6906PTN-A47930アルミナセラミック
オープン
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776607UKB6906PTN-G47930ソーダガラス
オープン
8,898
9,788(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776616UKB6906PTN-S47930SUS304
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776625UKB6906PTN-S647930SUS316
オープン
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776634UKB6907PTN-A551035アルミナセラミック
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776643UKB6907PTN-G551035ソーダガラス
オープン
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776659UKB6907PTN-S551035SUS304
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776668UKB6907PTN-S6551035SUS316
オープン
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776677UKB6908PTN-A621240アルミナセラミック
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776686UKB6908PTN-G621240ソーダガラス
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776695UKB6908PTN-S621240SUS304
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776704UKB6908PTN-S6621240SUS316
オープン
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776713UKB6909PTN-A681245アルミナセラミック
オープン
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776729UKB6909PTN-G681245ソーダガラス
オープン
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776738UKB6909PTN-S681245SUS304
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776747UKB6909PTN-S6681245SUS316
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776756UKB6910PTN-A721250アルミナセラミック
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776765UKB6910PTN-G721250ソーダガラス
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776774UKB6910PTN-S721250SUS304
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776783UKB6910PTN-S6721250SUS316
オープン
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776799UKB6911PTN-A801355アルミナセラミック
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776808UKB6911PTN-G801355ソーダガラス
オープン
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776817UKB6911PTN-S801355SUS304
オープン
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776826UKB6911PTN-S6801355SUS316
オープン
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776835UKB6912PTN-A851360アルミナセラミック
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
28776844UKB6912PTN-G851360ソーダガラス
オープン
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする