積水樹脂
車線分離標 ポールコーンNKタイプ 1本脚アンカー
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途
一般道路用・駐車場・工場用。
材質(本体)
特殊ウレタン樹脂
穴径(Φmm)
削:60
深さ(mm)
70
材質(ベース)
特殊ウレタン樹脂
使用量
270g/基
ベース幅(mm)
250
内容量
1本
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28804196
PC-40NKRW-DS
400
オレンジ
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28804205
PC-65NKRW-DS
650
赤
¥
24,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28804214
PC-80NKRW-DS
800
オレンジ
¥
27,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28804223
PC-100NKRW-DS
1000
オレンジ
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28804239
PC-40NKGW-DS
400
ミドリ
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28804248
PC-65NKGW-DS
650
ミドリ
¥
24,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28804257
PC-80NKGW-DS
800
ミドリ
¥
27,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28804266
PC-100NKGW-DS
1000
ミドリ
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。