櫻川ポンプ製作所
水中サンドポンプ HS型
撹拌羽根を標準装備。ポンプ下部に取付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。
用途
土木建設工事の排水、土砂水の撹拌・揚送、砂や砂利の採集、製鉄所のスケール除去、港湾・河川の掘削工事、沈殿池のしゅんせつ、その他固形物を含んだ液体の揚排水
ケーブル長(m)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28806628
HS-35A
80
3.7
三相200
50
10
0.8
¥
580,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806637
HS-35A
80
3.7
三相200
60
10
0.8
¥
580,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806646
HS-38B
80
5.5
三相200
50
15
0.8
¥
757,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806655
HS-38B
80
5.5
三相200
60
15
0.8
¥
757,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806707
HS-48E
100
5.5
三相200
50
10
1.3
¥
609,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806716
HS-48E
100
5.5
三相200
60
10
1.3
¥
609,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806725
HS-610
150
7.5
三相200
50
10
2
¥
840,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806734
HS-610
150
7.5
三相200
60
10
2
¥
840,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806743
HS-615C
150
11
三相200
50
14
2
¥
1,046,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806759
HS-615C
150
11
三相200
60
14
2
¥
1,046,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806768
HS-830B
200
22
三相200
50
15
4
¥
1,689,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806777
HS-830B
200
22
三相200
60
15
4
¥
1,689,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806664
HS-420B
100
15
三相200
50
27
1.3
¥
1,813,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806673
HS-420B
100
15
三相200
60
27
1.3
¥
1,813,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806689
HS-430B
100
22
三相200
50
35
1.5
¥
2,222,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806698
HS-430B
100
22
三相200
60
35
1.5
¥
2,222,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません