曜日別特売

省エネ水中ポンプ U-K型

省エネ水中ポンプ U-K型 - 櫻川ポンプ製作所

効率を高く設計しているため、消費電力が少なくてすむ省エネ節電タイプのポンプ。

用途
土木、建設工事の排水。
マンホール、地下道のピットの排水。
わき水、たまり水の排水。
ケーブル長(m)10内容量1台
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28807023U-233KD802.2三相20050140.4-
239,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807039U-233KD802.2三相20060140.4-
239,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807206U-4126K1509三相20050162-
731,000
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807215U-4126K1509三相20060162-
731,000
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807249U-4158K20011三相20050104-
689,000
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807258U-4158K20011三相20060104-
689,000
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807285U-4308KB20022三相20050204-
1,675,000
1,298,000
1,427,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807294U-4308KB20022三相20060204-
1,675,000
1,298,000
1,427,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807303U-486KB1505.5三相20050102-
448,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807319U-486KB1505.5三相20060102-
448,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62495467U-244KB 三相200V50HZ1003三相20050100.9土木・建設工事の排水、マンホール・地下道のピットの排水、わき水・たまり水の排水
412,000
309,800
340,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62495476U-244KB 三相200V60HZ1003三相20060100.9土木・建設工事の排水、マンホール・地下道のピットの排水、わき水・たまり水の排水
412,000
309,800
340,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62495485U-254KB 三相200V50HZ1003.7三相20050121土木・建設工事の排水、マンホール・地下道のピットの排水、わき水・たまり水の排水
424,000
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62495494U-254KB 三相200V60HZ1003.7三相20060121土木・建設工事の排水、マンホール・地下道のピットの排水、わき水・たまり水の排水
424,000
309,800
340,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28807109U-244KA1003三相20060100.9-
340,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28807118U-244KA1003三相20060100.9-
340,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28807127U-254KA1003.7三相20050121-
350,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28807136U-254KA1003.7三相20060121-
350,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28807084U-244KA803三相20050150.5-
205,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807093U-244KA803三相20050150.5-
205,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807145U-264KA1004.5三相20050151-
274,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807154U-264KA1004.5三相20060151-
274,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28807109U-244KA62495467U-244KB 三相200V50HZU-244KA 省エネ水中ポンプ U-K型 櫻川ポンプ製作所 62495467省エネ水中ポンプ U-K型櫻川ポンプ製作所1台
309,800
税込340,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
28807118U-244KA62495476U-244KB 三相200V60HZU-244KA 省エネ水中ポンプ U-K型 櫻川ポンプ製作所 62495476省エネ水中ポンプ U-K型櫻川ポンプ製作所1台
309,800
税込340,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
28807127U-254KA62495485U-254KB 三相200V50HZU-254KA 省エネ水中ポンプ U-K型 櫻川ポンプ製作所 62495485省エネ水中ポンプ U-K型櫻川ポンプ製作所1台
379,800
税込417,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
28807136U-254KA62495494U-254KB 三相200V60HZU-254KA 省エネ水中ポンプ U-K型 櫻川ポンプ製作所 62495494省エネ水中ポンプ U-K型櫻川ポンプ製作所1台
309,800
税込340,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする