櫻川ポンプ製作所
省エネ水中ポンプ U-K型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
吐出口径・周波数・出力
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
吐出口径(Φmm)
80
周波数(Hz)
50
出力(kW)
3
注文コード
28807084
品番
U-244KA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥205,700
効率を高く設計しているため、消費電力が少なくてすむ省エネ節電タイプのポンプ。
用途
土木、建設工事の排水。
マンホール、地下道のピットの排水。
わき水、たまり水の排水。
吐出口径(Φmm)
80
出力(kW)
3
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
15
吐出量(m
3
/min)
0.5
質量(kg)
46
ケーブル長(m)
10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×340×480
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません