櫻川ポンプ製作所
撹拌羽根付水中ポンプ US-A型
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。
インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途
土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
電圧(V)
三相200
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(m
3
/min)
全揚程(m)
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28808204
US-222B-A
0.2
15
50
1.5
三相200
50
¥
288,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808213
US-222B-A
0.2
15
50
1.5
三相200
60
¥
288,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808247
US-233B-A
0.4
12
80
2.2
三相200
50
¥
298,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808256
US-233B-A
0.4
12
80
2.2
三相200
60
¥
298,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808283
US-253A-A
0.5
18
80
3.7
三相200
50
¥
300,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808299
US-253A-A
0.5
18
80
3.7
三相200
60
¥
300,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません