右下精器製造
真空微圧計 Φ60
(1件のレビュー)
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
210
種類
真空微圧計
ねじ径
G1/4B
外径(Φmm)
60
精度
±1目盛
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
最小目盛(kPa)
-0.2
圧力レンジ(kPa)
-10~0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28809148
AT1/4x60x-10kPa
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください