無農薬 不快害虫虫よけ 虫よらず

無農薬 不快害虫虫よけ 虫よらず - FERME(フェルム)無農薬 不快害虫虫よけ 虫よらず - FERME(フェルム)
(6件のレビュー)

不快害虫の除去、予防に最適。有機肥料として認められている原料使用で安心。植物を活性させ健康植物を育てる。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28809297-1袋(1500g)230×50×320
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
28809288-1袋(600g)180×50×270
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28809297
2023-10-13
用途: お薬をつかいたくなく
ミナトマック社製造業

予防的に撒いたときは効果を感じなかったのですが、むし被害が甚大な作物に、頭からパサーと大雑把に振りかけたら、元がすごかったのですが、かなり減り、株がすこしづつ回復してきました

1が参考にしています
対象商品 : 28809288
2022-04-05
用途: アブラムシよけ
不動産業

小松菜の茎元にまき、アブラムシよけにしています。
嫌な臭いがしないのに、アブラムシがきません。安心安全に食べることができます

6が参考にしています
対象商品 : 28809297
2021-08-10
用途: ガーデニング時に
飲食業

庭の土に広く撒けるので、手軽です。
無農薬なので安心して使えます。
リピート購入です。
今後もリピート購入するつもりです。

4が参考にしています
対象商品 : 28809288
2023-03-31
用途: 家庭菜園
サービス業

プランターに小バエがたくさん発生した為、すこしまいた所、ある程度は減った感じでした。

2が参考にしています
対象商品 : 28809297
2021-08-04
用途: ガーデニング
飲食業

オーガニックな虫除けで、安心です。
庭に簡単に撒けて使いやすいです。

対象商品 : 28809288
2020-07-08
用途: 撒いたところのみカビが湧きました
その他業種

プランターで野菜を育てるために少し表面に撒いたところ、次の日カビだらけに。。
よく見るとこれを撒いたところだけがカビが生えていました。
せっかく芽がでてきたところだったのに残念です。種代返して欲しいです。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする