エッグシュラフ ジュニア

エッグシュラフ ジュニア - CAPTAIN STAG

封筒型の「寝心地」とマミー型の「保温力」をミックスしたエッグ型シュラフ。
使用温度目安:約10℃~。
冷気をカットし、軽くて保温力抜群。
撥水加工

材質表地:ポリエステル210Tリップストップ、裏地:ポリエステル210T、中綿:ポリエステル100%(ホローファイバー)700g、収納バッグ:ポリエステル寸法(mm)750×長さ1600質量(g)950収納寸法(mm)外径210×高さ390内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28852688UB-0023GH
8,000
取扱い終了
返品不可
28852697UB-0024BL
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする