UB-0023 エッグシュラフ ジュニア CAPTAIN STAG 28852688

UB-0023 エッグシュラフ ジュニア CAPTAIN STAG 28852688 UB-0023 エッグシュラフ ジュニア CAPTAIN STAG 28852688

エッグシュラフ ジュニア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28852688 品番UB-0023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

封筒型の「寝心地」とマミー型の「保温力」をミックスしたエッグ型シュラフ。
使用温度目安:約10℃〜。
冷気をカットし、軽くて保温力抜群。
撥水加工

材質表地:ポリエステル210Tリップストップ、裏地:ポリエステル210T、中綿:ポリエステル100%(ホローファイバー)700g、収納バッグ:ポリエステル 寸法(mm)750×長さ1600 GH 質量(g)950 収納寸法(mm)外径210×高さ390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする