CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの 寝袋・毛布
エッグシュラフ ジュニア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28852697
品番
UB-0024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
封筒型の「寝心地」とマミー型の「保温力」をミックスしたエッグ型シュラフ。
使用温度目安:約10℃〜。
冷気をカットし、軽くて保温力抜群。
撥水加工
材質
表地:ポリエステル210Tリップストップ、裏地:ポリエステル210T、中綿:ポリエステル100%(ホローファイバー)700g、収納バッグ:ポリエステル
寸法(mm)
750×長さ1600
色
BL
質量(g)
950
収納寸法(mm)
外径210×高さ390