CAPTAIN STAG
アルミジョイントポール 4本つなぎ
丈夫で軽量
2本つなぎ、3本つなぎ、4本つなぎとしての使用が可能です。
色
BK
材質
アルミニウム合金(アルマイト加工)
板厚(mm)
1.4
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852794
UA-4511
Φ28×長さ2800
1100
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28852803
UA-4512
Φ28×長さ2400
900
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください