曜日別特売

4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ

4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ - マックステル4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ - マックステル4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ - マックステル4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ - マックステル4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ - マックステル4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ - マックステル

2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。

用途屋内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ1端子電流通過型内容量1個
注意
※コネクター(接栓)は別途ご用意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分配数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12815558SHD2A2
829
819
901(税込)
当日出荷
12815567SHD3A3
1,398
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
12815576SHD4A4
1,798
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
28853939SHD5A5
2,598
2,498
2,748(税込)
当日出荷
28853957SHD8A8
4,498
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
28853948SHD6A6
3,798
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする