TOSTEM(LIXIL)
グレモンハンドル
セット内容
本体×1、取付ネジセット×1
種類
屋内用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28857493
FNMW048
金属
ホワイト
左用
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28857064
FNMB047
金属
ブロンズ
右用
オープン
取扱い終了
返品不可
28857344
FNMS047
-
シルバー
右用
オープン
取扱い終了
返品不可
28857353
FNMS048
-
シルバー
左用
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください