曜日別特売
FNMB047 グレモンハンドル TOSTEM(LIXIL) 28857064

グレモンハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード28857064品番FNMB047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質金属セット内容本体×1、取付ネジセット×1ブロンズ種類屋内用規格右用取付穴ピッチ(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする