曜日別特売

枠側丁番

枠側丁番 - TOSTEM(LIXIL)枠側丁番 - TOSTEM(LIXIL)枠側丁番 - TOSTEM(LIXIL)枠側丁番 - TOSTEM(LIXIL)枠側丁番 - TOSTEM(LIXIL)枠側丁番 - TOSTEM(LIXIL)枠側丁番 - TOSTEM(LIXIL)枠側丁番 - TOSTEM(LIXIL)
(2件のレビュー)
ブロンズ内容量1個
注意
※ネジ穴補強材(埋め木セット)についてはNETLV00089を確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
規格
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28857107FNMB095本体×1、取付ネジセット×1、六角レンチ×1上用(左)102114
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
28857116FNMB096本体×1、取付ネジセット×1、六角レンチ×1上用(右)102114
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
28857125FNMB099本体×1、取付ネジセット×1、六角レンチ×1下用(左)102114
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
28857134FNMB100本体×1、取付ネジセット×1、六角レンチ×1下用(右)102114
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
28857186FNMB206本体×1、取付ネジセット×1上用(左)9225
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
28857195FNMB207本体×1、取付ネジセット×1上用(右)9225
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
28857204FNMB208本体×1、取付ネジセット×1下用(左)9225
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
28857213FNMB209本体×1、取付ネジセット×1下用(右)9225
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28857213
2022-02-10
用途: 家の取りれのドアの修理
サービス業

もうすぐ築30年になる家のトイレのドアが傾いていたので、交換しました。純正品なのでサイズピッタリで、直ぐに修理完了でした。

1が参考にしています
対象商品 : 28857134
2020-01-25
用途: リビングドア不調時
その他業種

リビングドアの開閉に困難をきたしており、調べたところ「丁番」にガタがきていて取替必須の状態と判明。
ネット検索で、モノタロウさんに商品を発見し、取り寄せて交換するとスムーズなドアの開閉ができる様になり助かりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする