トロコイドポンプ 小容量 1ME(三相モータ一体型)

トロコイドポンプ 小容量 1ME(三相モータ一体型) - 日本オイルポンプ

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。

出力(W)75回転数(min-1[r.p.m])1500/1800モータータイプ全閉屋内形接続方法ねじ込み極数(P)4内容量1台
全6種類を絞り込む
最大吐出量(L/min)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径
吸込口径
最大吐出量(L/min)
理論吐出量(L/min)
最大使用液温(℃)
粘度(mm2/s)
電圧(V)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28861605TOP-1ME75-2-10MARc1/8Rc1/81.2/1.41.2/1.4(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
28861614TOP-1ME75-2-11MARc1/8Rc1/82.2/2.72.2/2.7(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
28861623TOP-1ME75-2-12MARc1/4Rc1/43.7/4.53.7/4.5(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
28861639TOP-1ME75-2-10MAVBRc1/8Rc1/81.2/1.41.2/1.4(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
28861648TOP-1ME75-2-11MAVBRc1/8Rc1/82.2/2.72.2/2.7(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
28861657TOP-1ME75-2-12MAVBRc1/4Rc1/43.7/4.53.7/4.5(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~80500三相20050/60
オープン
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする