トロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体)

トロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体) - 日本オイルポンプ

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。

回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.7内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
吸込口径
最大吐出量(L/min)
理論吐出量(L/min)
最大使用液温(℃)
粘度(mm2/s)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28862454TOP-203HTRc1/2Rc1/24.2/54.2/5(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8010050/60
オープン
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
28862463TOP-204HTRc1/2Rc1/26/7.26/7.2(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8010050/60
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
28862479TOP-206HTRc1/2Rc1/29/10.89/10.8(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8010050/60
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
28862488TOP-208HTRc1/2Rc1/212/14.412/14.4(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8010050/60
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
28862497TOP-210HTRc3/4Rc3/415/1815/18(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8010050/60
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
28862506TOP-212HTRc3/4Rc3/418/21.618/21.6(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8010050/60
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
28862515TOP-216HTRc3/4Rc3/424/28.824/28.8(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8010050/60
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
28862524TOP-220HTRc3/4Rc3/430/3630/36(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8010050/60
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする